- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- シャコ万 部品のおすすめ人気ランキング
シャコ万 部品のおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新104件の「シャコ万 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプ」、「スイベルナット」、「シャコ万」などの商品も取り扱っております。
用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
ナベヤスイベルパット付ボルト
材質S45C表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
TRUSCOC型シャコ万力 キャップ・リング
用途C型シャコ万力用のキャップ・リングです。
TRUSCOC型シャコ万力 ネジ・キャップ・リング
用途C型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
用途B型シャコ万力用のキャップ・リングです。
スーパーツールボルト・ナット(スイベルヘッド付)
用途トグルクランプ用部品仕様スイベル部の首振角度は7°です。材質構造用圧延鋼傾斜角度(°)7
TRUSCOシャコ万力(バーコ型)用部品
用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。2018年トラスコ掲載ページ4 1767
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力 皿セット スタンダード
専用工具なしで、皿部分の交換が可能になりました!
リニューアル前の同サイズ万力にも対応。(品番:B50~B300)
皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。
工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。
溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
ナベヤスラストパッド(STP)
グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。
ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
5°まで傾きます。
材質SUM22L熱処理浸炭焼入HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーツールボルト・ナット(スイベルヘッド付)
トラスコ品番434-8966適合機種TPL300F、TPMB51F、TPMD51全長(mm)100質量(g)150ねじ寸法(mm)M12×P1.75
1セット
¥909税込¥1,000
当日出荷